- Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業 72765115 - Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業 72765115

Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 72765115 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり
耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。

主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色 クリヤー 特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ 仕様【うすめ液】水 タイプ水性塗料 塗布量40-60g/m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間一晩養生 用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする