ニシキ工業
ニシキ工業の パーティション
ニシキ工業の パネル式パーティション
パネル式折りたたみパーテーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(パネル)
オレンジ
注文コード
72765457
品番
NA-66C-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
パネル式のパーテーションです。
使わない時は折りたたんで収納可能です。(折りたたみ時:W620mmxD400mmxH1720mm)
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式
フレーム
アルミ押出成型
キャスター
付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×1720
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×400×1720
材質(脚部)
アルミダイキャスト
色(パネル)
オレンジ
グリーン購入法
適合
パネル
布地(防炎)フラッシュ合板 22mm厚
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,970
/
税込
¥
3,267
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません