ニシキ工業
ニシキ工業の パーティション
ニシキ工業の パネル式パーティション
ジョイントタイプパーテーション
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350(450×3)×1260
注文コード
72765640
品番
F-1312-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
病院、診察室に適したパーテーションです。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式
材質(本体)
ポリエステル
タイプ
ジョイントタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350(450×3)×1260
フレーム
スチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ
材質(脚部)
アルミダイキャスト
アジャスター
付
色(クロス)
ブルー
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,210
/
税込
¥
2,431
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません