ケーブルIDプリンタ MK3000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72765745 品番MK3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

<作業効率を格段に向上させる機能>
〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。
日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。
〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。
記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5〜10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5〜6.5mm)。
※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。
※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。
〇電源がない場所でも作業ができる。
充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。
〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。
寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。
<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>
〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。
従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。
〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。
キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。
※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。
〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。
メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。
〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。
ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。
〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。
カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。
〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。
メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。

対応オプション
【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W
【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y
【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S
【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01
【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02
【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01
【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01
【MKシリーズ用ハードケース】4007V631
【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04
【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04
【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B
【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B
【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 仕様辞書数:約80000語 電源ACアダプター:100〜240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃〜32.5℃、湿度10%〜85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃〜18℃ 印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 印刷方式熱転写印刷方式 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
関連資料:(0.6MB)(0.5MB)

商品説明動画

ケーブルIDプリンター MK5000 / MK3000 によるチューブへの印字
この動画は、8人が参考にしています。
ケーブルID プリンターMK5000/MK3000 によるラベルへの印字
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-23
用途:
制御盤配線チューブ・端子台ラベル印刷
製造業

競合他社のMAX社製レタツインと比べると、使い勝手的には若干劣るかなという印象。
本体価格は安いのでまぁ妥当ではないでしょうか。

不満点
・チューブの半切り長のバラつきが出やすい
・文字のセンタリングがズレやすい
・文字幅自動調整がない
・チューブウォーマーがオプション
・縦向き/横書き設定がない
・複数行のセンタリングをしてくれない

もしMK3000 とMK5000で迷っているなら、断然MK5000です。
今からでも交換したいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
72765745
2022-07-02
用途:
制御ケーブルの端末処理、結線作業
日本電気技術工業株式会社 様 (建設業・工事業)

基本操作が従来の機器と同じであるので、操作性は問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする