曜日別特売
PAN35-10E 高信頼性直流安定化電源 菊水電子工業 72765833

高信頼性直流安定化電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台
出力電圧(V)0~35
出力電流(A)0~10
内容量1台注文コード72765833品番PAN35-10E
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
出力電流(A)0~10出力電圧(V)0~35周波数公称入力:50/60、範囲:47~63冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし)保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA定格電力(VA)約1000効率50以上リップルノイズ定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArmsロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA入力公称電圧(V)100、単相(90~110)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする