テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72766217 品番AD-5504
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き

直流電圧(V)レンジ:400m/4/40/400/600V 、 精度:±(0.5%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電圧(V)レンジ:4/40/400/600V 、 精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度) 抵抗(Ω)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×112×58 質量(g)約180(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 幅(mm)35 奥行(mm)58 高さ(mm)112 用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) 仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比レンジ: 0.1〜99.9% 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする