サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
4杢ブルー
注文コード
72766269
品番
BO32150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性を高めた二重衿を採用。
縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
色
4杢ブルー
種別
ベスト
機能
防寒
混率(%)
表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
サイズ
4L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
124
仕様
両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。