雷神ウォームベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72766305 品番 BO32150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

耐寒性を高めた二重衿を採用。
縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。

6杢シルバー 種別ベスト 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5 サイズLL 着丈(cm)67 肩幅(cm)42 胸囲(cm)111 仕様両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする