雷神ウォームベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 6杢シルバー 注文コード72766339 品番BO32150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性を高めた二重衿を採用。
縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。

6杢シルバー 種別ベスト 機能防寒 混率(%)表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5 サイズ5L 着丈(cm)71 肩幅(cm)48 胸囲(cm)131 仕様両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする