サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
72766409
品番
BO32100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。
スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。
仕様
裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様
種別
ジャケット
色
9ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
111
混率(%)
表地:ポリエステル100(デュスポ樹脂コーティング)、裏地:ポリエステル100(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
86
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。