雷神ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード72766454 品番BO32100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。
スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。

仕様裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様 種別ジャケット 9ブラック サイズ5L 胸囲(cm)145 混率(%)表地:ポリエステル100(デュスポ樹脂コーティング)、裏地:ポリエステル100(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)79 裄丈(cm)96
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする