サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72766463
品番
BO32100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。
スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。
仕様
裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様
種別
ジャケット
色
11カモフラホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
111
混率(%)
表地:ポリエステル100(デュスポ樹脂コーティング)、裏地:ポリエステル100(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
86
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。