雷神ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72766497 品番 BO32100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。
スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。

仕様裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様 種別ジャケット 11カモフラホワイト サイズ3L 胸囲(cm)129 混率(%)表地:ポリエステル100(デュスポ樹脂コーティング)、裏地:ポリエステル100(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)77 裄丈(cm)92
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする