伸縮式パーテーション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72766568 品番 PA-60H-BG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

伸縮アコーディオン式パーテーションです。
防炎・防汚

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式、防炎・防汚ビニールレザー ベージュ フレームアルミ形材 アルマイト仕上げ 連結用マグネット付 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×340×1800 材質(脚部)樹脂成型品
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする