サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
3ネイビー
注文コード
72766585
品番
BO32160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなジャケットにスマートにフィット。
衿無しインナー防寒ベスト。
仕様
両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き
種別
ベスト
色
3ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
99
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
62
機能
防寒
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。