ニシキ工業
ニシキ工業の パーティション
ニシキ工業の パネル式パーティション
伸縮式パーテーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72766595
品番
PA-15L-GY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
伸縮アコーディオン式パーテーションです。
防炎・防汚
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式、防炎・防汚ビニールレザー
色
グレー
フレーム
アルミ形材 アルマイト仕上げ 連結用マグネット付
キャスター
付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×340×1650
材質(脚部)
樹脂成型品
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません