雷神ウォームベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72766646 品番 BO32160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

さまざまなジャケットにスマートにフィット。
衿無しインナー防寒ベスト。

仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き 種別ベスト 6グレー サイズM 胸囲(cm)99 混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)37 着丈(cm)62 機能防寒
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする