ニシキ工業
ニシキ工業の カウンター・演台
ニシキ工業の 電話台
電話台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
オフホワイト
色(脚部)
シルバー塗装脚
注文コード
72766665
品番
TNN-S3535-OW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電話台です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
完成品、抗菌
表面処理
脚部:メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
オフホワイト
材質(脚部)
チールパイプ(□19)
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
色(脚部)
シルバー塗装脚
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません