雷神ウォームベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 9ブラック 注文コード72766743 品番BO32160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなジャケットにスマートにフィット。
衿無しインナー防寒ベスト。

仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き 種別ベスト 9ブラック サイズ4L 胸囲(cm)125 混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 機能防寒
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする