カーボンベストバッテリー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72766969 品番EH32190
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー付き)。
左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。
電源ONで5分間の急速発熱。
5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。

セット内容カーボンヒートベスト ・リチウムバッテリー 種別ベスト 9ブラック サイズLL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)63 機能発熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする