耐切創インナー手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72767024 品番 EA354AE-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930

(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!

材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス 長さ(mm)中指:78 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)掌周り:180 全長(mm)230 グレー サイズM 質量(g)46 機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂 耐切創性X/E
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする