耐酸・耐アルカリ手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72767085 品番 EA354BF-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。

材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:83 厚さ(mm)0.75 寸法(mm)掌周り:232 全長(mm)350 ブラック サイズL
注意
※とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする