曜日別特売
EA354BF-52A 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ 72767094

EA354BF-52A 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ 72767094
EA354BF-52A 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ 72767094
EA354BF-52A 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ 72767094

耐酸・耐アルカリ手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード72767094品番EA354BF-52A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。

材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75寸法(mm)掌周り:266全長(mm)350ブラックサイズLL
注意
※とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする