パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード72767233 品番SU-55
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群!
「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。

用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄 対応材質機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量336mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
※火気厳禁。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする