中性サビ落とし洗浄液

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 72767258 品番 US-105
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中性タイプのサビ落とし。
水洗い不要で後処理が簡単。
水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。
また、軽い油汚れ落としに使用可能です。

用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等 対応材質金属部品、鉄 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他の洗剤と混ぜない。
※金属の種類によって適合性の可否が有る為、目立たない箇所で試してからご使用下さい。
※浸漬洗浄の場合、15分毎に汚れの落ち具合を確認する。
※洗浄後は、必ず拭き取り、水洗いをし薬液成分を残さないようにする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする