友和
友和の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
友和の 防錆潤滑スプレー
防錆・潤滑スプレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
72767303
品番
SU-50
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。
一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途
サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
※火気厳禁。