友和
友和の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
友和の 防錆スプレー
防錆剤スプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
72767459
品番
アンラスティック
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途
あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。