防錆剤スプレー 無香タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード72767468 品番-
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。
金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。
潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。
水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。
プラスチックへの影響もありません。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量230mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72767468
2022-08-01
用途:
納品時
製造業

何年も愛用していますが、使いやすくて良いです。これからも引き続き使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする