友和
友和の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
友和の 潤滑スプレー
ネジゆるめ剤U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
72767477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途
錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。