ペール缶 内容器のみ 多用途 18L

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード72767513 品番18×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。

材質PP、PE 容量(L)18 耐熱温度(℃)80 上部径(Φmm)300 底径(Φmm)275 高さ(mm)330 用途塗料の撹拌、液体類の保管など 仕様内容器
注意
※専用の本体、フタは別売となっております、ご注意ください。
※漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※輸送容器ではありません。
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がPP+PE素材の容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。
※別売りの専用フタを閉めても、必ず漏れの確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72767513 18×10 72767504 18 ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウ 1個 299 税込329 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72767504
2026-02-02
用途:
液体入れに
その他業種

商品をペール缶にセットして
蓋がかなり閉まりにくかったです。
ペール缶のメーカーによるのかもしれませんが。

2025-01-09
用途:
こんなのがあるとは

ぺらっぺらのウスウスですが サイズはぴったりです
湿気たものでも捨てられて再利用できるような ゴミ箱の代わりにしようかと思いペール缶を買ったので 長持ちするなら良いかも…
重いボルトや角張ったモノなんかには弱そうだけど 使い次第で長持ちできそうな気がします

対象商品:
72767504
2024-03-02
用途:
洗車時
サービス業

ペール缶の中にこの内容器をいれ、その中に洗車道具を入れておくと内容器ごと取り出せて洗車道具が散らばらないのであると便利。ペラッペラだが安いので許容範囲かと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
72767504
2023-09-26
用途:
20Lペール缶に使用
株式会社ホッタレンズ 様

成型がやや歪でもう少し正確な成型なら大満足でした。
当方の用途が内袋として使用の為、厳しい評価になりました。
液体を入れて使い捨てとして使用するなら、無問題だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
72767504
2023-07-05
用途:
造園作業
サービス業

造園で土や砂利、モルタルなどを運ぶのに買いました。
もう少ししっかりしたものを想像していました。
ペコペコの超厚手のビニル袋みたいなものなので、砂利なんか入れたら破れそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする