※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGP-1(メーカー実施校正証明書一式付) デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 72767653 FGP-1(メーカー実施校正証明書一式付) デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 72767653

デジタルフォースゲージ

(2件のレビュー)
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格容量(N)10 注文コード72767653 品番FGP-1(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥109,400 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品は定格容量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。

定格容量(N)10 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38 表示分解能0.01N/1g 付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 質量(g)約450 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差) 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34951594
2021-06-22
用途:
機械の段取り替え時の調整
Pyongsan international 様 (製造業)

データの処理機能が多く良いのですが、理解するのに苦労します。

対象商品:
34951621
2012-05-04
用途:
加圧力測定装置に取付て加圧力(応力)測定・記録に使用

製品自体(測定精度・応答間隔・連続使用性・強度)はとても満足だが、付属品にとても不満。
 すなわち、必要となるアプリケーションやRS232Cインターフェース情報をホームページからダウンロードしないと得られない、RS232Cで出力するコネクタを入手できなく端子があるのにすぐ使えない。MonotaRoさんが新規に取扱いを開始してくれてやっと使用できるようになったがコネクタのみが欲しいのにケーブルアッセンブリなので非常に高価で想定外の費用負担。
 外部接続機能のない製品に対して、当然製品価格が高いので、CR-ROMと接続部品(コネクタ2個)を同梱するべきだと思う。(使用ユーザー情報を得る為の方策か?)
 ケースの蓋を開けるのにコツが要り、あせると怪我をする。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする