ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの その他測定用品
ニデックドライブテクノロジーの 回転計/カウンター
ニデックドライブテクノロジーの 回転計
デジタルストロボスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
【遅延発光(内部発進発光)】範囲 :30〜35000fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜1994.4msで0.1ms単位、【遅延発光可能範囲】27〜35020fpm 、【遅延発光(外部同期発光)】範囲 :27〜35020fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜2216.0msで0.1ms単位
注文コード
72767775
品番
DT-3011N-JP(メーカー実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
グリップ 外部信号入出力(8pin)
仕様
【遅延発光(内部発進発光)】範囲 :30〜35000fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜1994.4msで0.1ms単位、【遅延発光可能範囲】27〜35020fpm 、【遅延発光(外部同期発光)】範囲 :27〜35020fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜2216.0msで0.1ms単位
質量(kg)
約1.2kg(電源ケーブル含む)
電源(V)
AC100〜115(50/60Hz)
保護構造
無
ケーブル長(m)
約2.4
分解能
30.0〜5000.0fpm:0.1〜8000.0fpm:0.2〜10000.0fpm:0.5〜35000.0fpm:1.0fpm
センサ用電源
DC12V40mA
機能
位相変更:有(PHAモード)、ジャンプ:ボタン操作で発光周波数を現在の2倍、1/2倍に変更、リミット有(ファンクションモード5で設定可能)、整数有(ファンクションモード1で設定可能)、速度測定:27〜35020fpm
入力信号
Hレベル:2.5〜12V Lレベル:0〜0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上
ランプ
(閃光源)キセノンランプ
表示器
6桁赤色7セグメントLED
パルス出力
外部:12V電圧信号パルス幅約400μs
使用周囲温度(℃)
0〜40
使用周囲湿度
35〜85%(結露なきこと)
入力(W)
ランプ:15
タイマー
発光:連続点灯または設定時間(1〜120min)後に発光停止
メモリー機能
電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存
発光回数(fpm)
30〜35000
設定器
ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200