画像準備中

デジタルストロボスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【遅延発光(内部発進発光)】範囲 :30〜35000fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜1994.4msで0.1ms単位、【遅延発光可能範囲】27〜3300fpm、【遅延発光(外部同期発光)】範囲 :27〜3300fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜2216.0msで0.1ms単位 注文コード72767784 品番DT-3011P-JP(メーカー実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品グリップ ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) 仕様【遅延発光(内部発進発光)】範囲 :30〜35000fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜1994.4msで0.1ms単位、【遅延発光可能範囲】27〜3300fpm、【遅延発光(外部同期発光)】範囲 :27〜3300fpm 角度設定:0〜359°で1°単位 時間設定:0.00〜999.99msで0.01ms単位 1000.0〜2216.0msで0.1ms単位 質量(kg)約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む) 電源(V)AC100〜115(50/60Hz) 保護構造IP63相当 ケーブル長(m)約5 分解能0.1fpm センサ用電源DC12V40mA 機能位相変更:有(PHAモード)、ジャンプ:ボタン操作で発光周波数を現在の2倍、1/2倍に変更、リミット有(ファンクションモード5で設定可能)、整数有(ファンクションモード1で設定可能)、速度測定:27〜3300fpm 入力信号Hレベル:2.5〜12V Lレベル:0〜0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上 ランプ(閃光源)キセノンランプ 表示器6桁赤色7セグメントLED パルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度35〜85%(結露なきこと) 入力(W)ランプ:15 タイマー発光:連続点灯または設定時間(1〜120min)後に発光停止 メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存 発光回数(fpm)30〜3000 設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする