耳栓(ウォッシャブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10組) 仕様コードあり 注文コード72767785 品番EA800VS-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。

用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨 仕様コードあり 材質熱可塑性エラストマー 形状三層フランジ 遮音値(dB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする