ハンドヘルド型回転速度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 測定範囲(回転速度)1.0〜25000rpm、0.02〜416.67rev/sec(周速度)0.3〜6350.0cm/sec、0.001〜63.500m/sec、0.2〜3810.0m/min、0.003〜228.60km/h(長さ)1〜99999cm、0.01〜99999m、0.0001〜99999km 注文コード72767985 品番EE-1B(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。
rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。
文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。
最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。
接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測
非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測

測定範囲
(回転速度)1.0〜25000rpm、0.02〜416.67rev/sec
(周速度)0.3〜6350.0cm/sec、0.001〜63.500m/sec、0.2〜3810.0m/min、0.003〜228.60km/h
(長さ)1〜99999cm、0.01〜99999m、0.0001〜99999km
精度
1.0〜599.9rpm/±1rpm
600.0〜25000rpm/±0.006%及び±0.5digit
測定時間
4.0rpm未満/最大10秒
4.0rpm〜25000rpm/約1秒
タイプ接触式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122.5×64×31.5 質量(g)180 電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0〜40(但し結露なきこと) 付属品キャリングケース、単3マンガン乾電池3本、取扱説明書、6形ホイル凹アダプタ(じょうご形)1個、凸アダプタ(円錐形)1個 トラスコ品番321-3498 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする