脚キャップ(角型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード72768257 品番EA979DG-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。

材質PP ブラウン 質量(g)120(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30〜95以下 サイズ(mm)119×108×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする