ライン精機
ハンドタコメーター
(1件のレビュー)
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲
6.0~99999.9r/min
注文コード
72768326
品番
TM-5000K(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途
機械・検査機の回転数確認。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
測定範囲
6.0~99999.9r/min
質量(g)
140
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
分解能
0.1rpm
機能
-
トラスコ品番
321-4435
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200