ハンドタコメーター

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード72768369 品番TM-5010(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。

オートパワーオフキー操作より3分後 測定範囲6.0〜99999.9r/min 0.10〜1666.66r/s 0.60〜9999.99m/min 1.00〜16666.6cm/s 分解能0.1r/min 確度±0.01%±1digit 検出距離50〜300mm 校正証明書一般校正 用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする