ハンドタコメーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲6.0〜99999.9r/min 注文コード72768423 品番TM-5000K(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。

付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 測定範囲6.0〜99999.9r/min 質量(g)140 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50〜300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28 分解能0.1rpm 機能- 用途機械・検査機の回転数確認。 トラスコ品番321-4435 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933741
2019-01-18
用途:
駆動ロールの回転速度測定
製造業

駆動ロールの回転数を計測するのに使用しております。
色々な治具が付いていて、使い勝手はよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする