多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード72768448 品番TM-7010K(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。

仕様単位切替・プリスケール・メモリ機能付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 表示6桁バックライト付LCD 分解能0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s 連続使用時間(時間)15 測定範囲(r/min)6.0〜99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース トラスコ品番432-8701 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50〜1000 サンプリング1.0〜10.0秒、接触測定時1.0〜2.0秒 アズワン品番1-2553-03 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します) 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする