エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの ノンスリップマット
耐震ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚)
注文コード
72768485
品番
EA979D-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
材質
スチレン系ポリマー
色
黒(耐候タイプ)
耐荷重(kg)
10/枚
サイズ(mm)
10×100×5
耐用年数(年)
約8