TM-7020(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ハンドタコメーター(接触用) ライン精機 72768493 TM-7020(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ハンドタコメーター(接触用) ライン精機 72768493 TM-7020(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ハンドタコメーター(接触用) ライン精機 72768493

ハンドタコメーター(接触用)

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード72768493 品番TM-7020(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

接触測定型の回転計です。1.0〜6000.0 r/minの低速測定に対応しています。

測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0〜6000.0] 用途機械・検査機の回転数確認。 トラスコ品番392-5412 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422311
2020-11-21
用途:
空気圧エンジンの回転数測定
教育・研究機関

今まで使っていたアナログ式の物が壊れたので、買い替えてみたが、測定軸が少し固めで、回転体の回転力が小さいと、測定値への影響が大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする