エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの ノンスリップマット
耐震ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12枚)
注文コード
72768494
品番
EA979D-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
材質
スチレン系ポリマー
色
黒(耐候タイプ)
耐荷重(kg)
4/枚
サイズ(mm)
10×40×5
耐用年数(年)
約8