ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

(5件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(min-1[r.p.m])6.0〜99999.9・0.10〜1666.66r/sec 注文コード72768509 品番TM-7010(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。

サンプリング
1.0〜10.0秒
接触測定時1.0〜2.0秒
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) 表示6桁LCDバックライト付 検出距離(mm)50〜1000 測定範囲(min-1[r.p.m])6.0〜99999.9・0.10〜1666.66r/sec 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 用途機械・検査機の回転数確認。 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚 トラスコ品番392-5404 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※接触測定用アダプタ(TM-7013)は別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422293
2021-11-23
用途:
エンジン、発電機の整備

レーザーが見やすく、対象にあてやすい。簡単で使いやすい。

対象商品:
39422302
2019-01-15
用途:
モーター等の速度測定
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

産業機械のモーターを直流機から交流機へ変更する下見で使いました。
計測については大きな問題は無し、但し測定頻度が高くない為速度変化によっては微妙です。

付属品がそこそこありますが紙箱しかついてきません。
私は手元で余っていたペンケースに入れています。

対象商品:
39422293
2018-08-16
用途:
エンジンのメンテナンス
サービス業

エンジンの修理調整に使いやすく、大変重宝しています。

対象商品:
39422302
2015-04-13
用途:
機械の回転確認調整

測定作動距離が長いので非常に使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
39422293
2019-02-28
用途:
モーターの回転数測定に使用

手軽に回転数が測定できるは良いのですが、ボタンを押しながらでないと測定できないので長時間使用すると手が疲れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする