エスコ
エスコの 自動車用冬季向け用品
エスコの 雪脱出プレート
緊急脱出ボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2セット)
注文コード
72768510
品番
EA912A-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質
リサイクルPP
厚さ(mm)
81
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
653×230