測定範囲(r/min)30~50000 : 反射マーク数 1
15~25000 : 反射マーク数 2
10~16667 : 反射マーク数 3
8~12500 : 反射マーク数 4
5~8333 : 反射マーク数 6
4~6250 : 反射マーク数 8
付属品反射マーク:1シート(25枚)
単4形乾電池:3本
取扱説明書
表示部液晶表示:大型液晶5桁
文字高さ:10.5mm(回転速度表示)
表示単位:r/min
測定精度(r/min)反射マーク1枚のとき
30~12499 時 : ±1 以内
12500~24999 時 : ±2 以内
25000~50000 時 : ±4 以内