デジタル上皿はかり(検定付き)

(1件のレビュー)
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)3000 注文コード72769708 品番UDS-300K-3-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はひょう量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示

付属品メーカー実施校正証明書一式付 寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション) ひょう量(g)3000 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 目量(g)1(0〜1500)、2(1500〜3000) 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113〜120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) 適合地域青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県 カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58367673
2021-10-15
用途:
食品工場での計量作業
製造業

食品工場で使用しておりますが、表示サイズが大きく計量も早くて見やすいと好評です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする