曜日別特売
CCP1-100K NMB ロードセル NMB(ミネベア) 72771276

NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個定格容量980.7N(100kgf)仕様●ヒステリシス:0.05%R.O.●零バランス:±0.03 mV/V●零点の温度影響:0.03%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃注文コード72771276品番CCP1-100K
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●ヒステリシス:0.05%R.O.●零バランス:±0.03 mV/V●零点の温度影響:0.03%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃材質(起歪体)合金鋼質量(kg)約3.1質量(g)-配管方法-精度-表面処理エポキシ樹脂塗装(マンセル 6GY3.5/2 半艶近似色)定格容量980.7N(100kgf)電源電圧(V)-定格出力3mV/V±0.003mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05%R.O.絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)580ケーブルΦ10、4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付最大印加電圧(V)20応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.23精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)12以下許容温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷500%R.C.限界過負荷500%R.C.入力抵抗350Ω±3.5Ω出力抵抗350Ω±5Ω端子箱-電流出力-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする