NMB ロードセル

NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)NMB ロードセル - NMB(ミネベア)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
質量(g)
配管方法
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72769140TCP1-1T-U-----
297,000
289,800
318,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72769149TCP1-500K-U-----
297,000
289,800
318,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72769158TCP1A-200K-U-----
297,000
289,800
318,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72769395CLS-9T-A-----
130,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72769438UMM1J-100K(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769447UMM1J-1T(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769456UMM1J-200K(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769465UMM1J-2T(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769474UMM1J-500K(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769490UMM1J-50K(起歪体)ステンレス鋼約0.6---
130,000
129,800
142,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72769910TCP1-10T-U-----
420,000
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770086TCP1-20T-U-----
572,000
569,800
626,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770330TCP1-2T-U-----
333,000
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770339TCP1-3T-U-----
333,000
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770348TCP1-5T-U-----
333,000
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770445CLS-3T-A-----
104,000
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770454CLS-6T-A-----
104,000
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770470CB004-100K(起歪体)アルミニウム合金約0.35390--
42,000
41,980
46,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770479CCP1-10T-Z(起歪体)合金鋼約13.5-厚鋼電線管方式-
389,000
388,800
427,680(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770488CCP1-20T-Z(起歪体)合金鋼約28.5-厚鋼電線管方式-
525,000
519,800
571,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770497CCS1-100T(起歪体)合金鋼約18---
318,000
309,800
340,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770506CCS1-200T(起歪体)合金鋼約34---
519,000
518,800
570,680(税込)
120日以内出荷
返品不可
72770515CCS1-300T(起歪体)合金鋼約50---
649,000
648,800
713,680(税込)
120日以内出荷
返品不可
72770524CL-10T-B(起歪体)合金鋼----
545,000
539,800
593,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770540CL-20T-B(起歪体)合金鋼----
869,000
868,800
955,680(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770549CL-5T-B(起歪体)合金鋼----
351,000
349,800
384,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770558CWV1-20T(起歪体)合金鋼約15.5---
345,000
339,800
373,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770585T3B1-5T(起歪体)合金鋼約4---
113,000
109,800
120,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770594U2S1-2T(起歪体)ステンレス鋼約2---
61,000
59,980
65,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770610UWV1-20T(起歪体)合金鋼約15.5---
417,000
399,800
439,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
72770619C2T1-300K-A(起歪体)アルミニウム合金(C2T1-7T:合金鋼)、(起歪体2)合金鋼約1.1---
83,000
79,980
87,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770628C2T1-600K-A(起歪体)アルミニウム合金(C2T1-7T:合金鋼)、(起歪体2)合金鋼約1.1---
83,000
79,980
87,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770646U3C1-100K-B(起歪体)アルミニウム合金約0.143143--
83,000
79,980
87,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770655BCL-1.2K-A(起歪体)アルミニウム合金約0.0440--
24,000
23,980
26,378(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770664BCL-1.5K-A(起歪体)アルミニウム合金約0.0440--
24,000
23,980
26,378(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770680BCL-300GM-A(起歪体)アルミニウム合金約0.0440--
24,000
23,980
26,378(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770689BCL-3K-A(起歪体)アルミニウム合金約0.0440--
24,000
23,980
26,378(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770698BCL-600GM-A(起歪体)アルミニウム合金約0.0440--
24,000
23,980
26,378(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770786U2D1-100K(起歪体)アルミニウム合金約0.8800--
55,000
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
72770795C2B1B-2T(起歪体)ステンレス鋼約1.5---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770804C2B1B-2T-C3(起歪体)ステンレス鋼約1.5---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770820CB004S-100K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770829CB004S-10K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770838CB004S-15K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770847CB004S-20K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770856CB004S-25K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770865CB004S-30K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770874CB004S-35K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770890CB004S-45K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
72770899CB004S-60K(起歪体)ステンレス鋼約0.8---
48,000
47,980
52,778(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする