NMB ジャンクションBOX

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●配管用グランド PF1/2●3点加算 注文コード72772624 品番SB-310-3-B-6
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
付属品ショートバー 変換器接続の端子台ごとに 2個、取扱説明書 1部 仕様●配管用グランド PF1/2●3点加算 質量(kg)約2.5 材質(ケース)ADC-12A(アルミダイカスト) 保護等級IP67 塗装色メタリックシルバー 使用周囲温度(℃)-10〜70 防爆構造本質安全防爆構造 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)変換器側:3以上、7以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする